!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Tension (V)
Classe de perceuse sans fil
Taille de mandrin
Vitesse maximale
Couple max.
Contenu de la trousse d'outil sans fil
Capacité de la batterie
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Perceuses à poignée pistolet sans cordon

Les perceuses sans fil à poignée pistolet placent la main de l’utilisateur derrière le mandrin qui tient le trépan afin de maintenir l’outil stable et de réguler la pression exercée sur le trépan pendant le perçage et l’enfoncement. Elles offrent une prise en main ergonomique dans toute une série de positions sur des surfaces verticales et horizontales. La poignée pistolet est munie d’un interrupteur à gâchette sur lequel on appuie pour activer la perceuse. Fonctionnant avec des batteries, les outils sans fil sont plus faciles à transporter et peuvent être utilisées là où aucune source d’énergie câblée n’est disponible. Les batteries sont propres à chaque marque et s’adaptent à différents outils de la même marque de même tension et utilisant la même série de batteries.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 15  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MILWAUKEE
  • TR PERCEUSE, SANS FIL, 12 V, 1,5 AH, SOUS-COMPACTE, MANDRIN ⅜ PO, SANS CLÉ, 275 PO-LB, 1500 TR/MIN
  • N° article MTL2407-22
  • N° de modèle du manufacturier 2407-22
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette perceuse sans fil sous-compacte M12 fonctionne avec une batterie 12 V de 1,5 Ah. Elle se caractérise par un mandrin à cliquet sans clé de ⅜ po en métal à manchon unique, un couple de 0 à 275 po-lb, une vitesse maximale de 1 500 tr/min et une capacité de perçage de ⅜ po dans l'acier et de ⅞ po dans le bois. La trousse comprend l'outil, deux batteries, un chargeur, une pince de ceinture et un étui.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 243
  • MILWAUKEE
  • TR PERCEUSE, SANS FIL, 18 V, 1,5 AH, COMPACTE, MANDRIN ½ PO, SANS CLÉ, 500 PO-LB, 1800 TR/MIN
  • N° article MTL2606-22CT
  • N° de modèle du manufacturier 2606-22CT
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette perceuse sans fil compacte M18 fonctionne avec une batterie 18 V CC d'une capacité de 1,5 Ah et fait 7⅘ po de longueur. Elle se caractérise par un mandrin à cliquet métallique sans clé de ½ po, un couple de 0 à 500 po-lb, une vitesse maximale de 1 800 tr/min et une capacité de perçage de ½ po dans l'acier et de 1⅛ po dans le bois. La trousse comprend deux batteries, un chargeur et un sac.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 234
  • MILWAUKEE
  • TR PERCEUSE, SANS FIL, 12 V, COMPACTE HAUT DE GAMME, MANDRIN ½ PO, SANS CLÉ, 400 PO-LB, 1550 TR/MIN
  • N° article MTL3403-22
  • N° de modèle du manufacturier 3403-22
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette perceuse sans fil compacte haut de gamme M12 Fuel fonctionne sur une batterie 12 V. Elle se caractérise par un mandrin métallique sans clé de ½ po, un couple de 0 à 400 po-lb, une vitesse maximale de 1 550 tr/min et une capacité de perçage de ½ po dans l'acier, de ⅜ po dans la fonte et de 1¼ po dans le bois. La perceuse est vendue avec deux batteries, un chargeur, une pince de ceinture et un sac d'entrepreneur.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 243
  • MILWAUKEE
  • PERCEUSE, SANS FIL, 18 V, ½ PO, COMPACTE, SANS CLÉ, 500 PO-LB, 1800 TR/MIN, MANDRIN ½ PO
  • N° article MTL2606-20
  • N° de modèle du manufacturier 2606-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette perceuse sans fil compacte M18 fonctionne avec une batterie 18 V CC. Elle se caractérise par un mandrin à cliquet métallique sans clé de ½ po, un couple de 0 à 500 po-lb, une vitesse maximale de 1 800 tr/min et une capacité de perçage de ½ po dans l'acier et de 1⅛ po dans le bois. Elle est dotée d'une poignée pistolet, d'un embrayage mécanique, d'un accélérateur à gâchette et d'un moteur à balais.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 234
  • MILWAUKEE
  • PERCEUSE, SANS FIL, 12 V, MANDRIN INTERCHANGEABLE, MANDRIN ⅜ PO, SANS CLÉ, 300 PO-LB, 1600 TR/MIN
  • N° article MTL2505-20
  • N° de modèle du manufacturier 2505-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette perceuse sans fil à mandrin interchangeable M12 Fuel fonctionne sur une batterie 12 V. Elle se caractérise par un mandrin métallique sans clé de ⅜ po, un couple de 300 po-lb, une vitesse maximale de 1 600 tr/min et une capacité de perçage de ⅜ po dans l'acier et de 1 po dans le bois. La perceuse est vendue avec un mandrin métallique de ⅜ po, un accessoire hexagonal de ¼ po, un accessoire à angle droit et une pince de ceinture.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • PERCEUSE, SANS FIL, 12 V, COMPACTE HAUT DE GAMME, MANDRIN ½ PO, SANS CLÉ, 400 PO-LB, 1550 TR/MIN
  • N° article MTL3403-20
  • N° de modèle du manufacturier 3403-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette perceuse sans fil compacte haut de gamme M12 Fuel fonctionne avec une batterie de 12 V et fait 5¹⁹⁄₂₀ po de long. Elle se caractérise par un mandrin métallique sans clé de ½ po, un couple de 0 à 400 po-lb, une vitesse maximale de 1 550 tr/min et une capacité de perçage de ½ po dans l'acier et l'aluminium, de ⅜ po dans la fonte et de 1¼ po dans le bois. Une pince de ceinture est vendue avec.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • PERCEUSE, SANS FIL, 18 V, 5 AH, COMPACTE HAUT DE GAMME, MANDRIN ½ PO, SANS CLÉ, 1400 PO-LB, 2100 TR/MIN
  • N° article MTL2903-20
  • N° de modèle du manufacturier 2903-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette perceuse-visseuse sans fil compacte haut de gamme M18 Fuel fonctionne avec une batterie 18 V de 5 Ah. Elle se caractérise par un mandrin métallique sans clé de ½ po, d'un couple de 0 à 1 400 po-lb, une vitesse maximale de 2 100 tr/min et une capacité de perçage de ½ po dans l'acier, l'aluminium et la fonte et de 4 po dans le bois. Cette perceuse à poignée pistolet comprend une poignée latérale et une pince de ceinture.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 234
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • MILWAUKEE
  • PERCEUSE, SANS FIL, 12 V, SOUS-COMPACTE, MANDRIN ⅜ PO, SANS CLÉ, 275 PO-LB, 1 500 TR/MIN, POIGNÉE PISTOLET
  • N° article MTL2407-20
  • N° de modèle du manufacturier 2407-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette perceuse sans fil sous-compacte M12 fonctionne avec une batterie au lithium-ion 12 V CC et fait 7¹⁹⁄₅₀ po de long. Elle se caractérise par un mandrin à cliquet à manchon unique en métal sans clé de ⅜ po, un couple de 0 à 275 po-lb, une vitesse maximale de 1 500 tr/min et une capacité de perçage de ⅜ po dans l'acier et de ⅞ po pouce dans le bois. La perceuse est dotée d'une poignée pistolet.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 243
  • MILWAUKEE
  • TR PERCEUSE, SANS FIL, 12 V, MANDRIN INTERCHANGEABLE, MANDRIN ⅜ PO, SANS CLÉ, 300 PO-LB, 1600 TR/MIN
  • N° article MTL2505-22
  • N° de modèle du manufacturier 2505-22
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette perceuse sans fil à mandrin interchangeable M12 Fuel fonctionne sur une batterie 12 V CC. Elle se caractérise par un mandrin métallique sans clé de ⅜ po, un couple de 300 po-lb, une vitesse maximale de 1 600 tr/min et une capacité de perçage de ⅜ po dans l'acier et de 1 po dans le bois. La perceuse est vendue avec deux batteries, un chargeur, un embout hexagonal de ¼ po, un sac d'entrepreneur et une pince de ceinture.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • TR PERCEUSE, SANS FIL, 18 V, 5 AH, COMPACTE HAUT DE GAMME, MANDRIN ½ PO, SANS CLÉ, 1400 PO-LB, 2100 TR/MIN
  • N° article MTL2903-22
  • N° de modèle du manufacturier 2903-22
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette perceuse-visseuse sans fil compacte haut de gamme M18 Fuel fonctionne avec une batterie 18 V de 5 Ah. Elle se caractérise par un mandrin métallique sans clé de ½ po, un couple de 0 à 1 400 po-lb, une vitesse maximale de 2 100 tr/min et une capacité de perçage de ½ po dans l'acier et de 4 po dans le bois. Cette perceuse est vendue avec deux batteries, un chargeur, une poignée latérale, une pince de ceinture et un étui.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48