!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR PERCEUSE, SANS FIL, 12 V, MANDRIN INTERCHANGEABLE, MANDRIN ⅜ PO, SANS CLÉ, 300 PO-LB, 1600 TR/MIN

TR PERCEUSE, SANS FIL, 12 V, MANDRIN INTERCHANGEABLE, MANDRIN ⅜ PO, SANS CLÉ, 300 PO-LB, 1600 TR/MIN

MILWAUKEE

TR PERCEUSE, SANS FIL, 12 V, MANDRIN INTERCHANGEABLE, MANDRIN ⅜ PO, SANS CLÉ, 300 PO-LB, 1600 TR/MIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TR PERCEUSE, SANS FIL, 12 V, MANDRIN INTERCHANGEABLE, MANDRIN ⅜ PO, SANS CLÉ, 300 PO-LB, 1600 TR/MIN

TR PERCEUSE, SANS FIL, 12 V, MANDRIN INTERCHANGEABLE, MANDRIN ⅜ PO, SANS CLÉ, 300 PO-LB, 1600 TR/MIN

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $407.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL2505-22
  • N° de modèle du manufacturier 2505-22
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.09 lb

Informations sur le produit

Cette perceuse sans fil à mandrin interchangeable M12 Fuel fonctionne sur une batterie 12 V CC. Elle se caractérise par un mandrin métallique sans clé de ⅜ po, un couple de 300 po-lb, une vitesse maximale de 1 600 tr/min et une capacité de perçage de ⅜ po dans l'acier et de 1 po dans le bois. La perceuse est vendue avec deux batteries, un chargeur, un embout hexagonal de ¼ po, un sac d'entrepreneur et une pince de ceinture.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de perceuse sans fil
  • Moteur sans balaiMoteur sans balai
  • Couple min.0 po-lb
  • Matériau du mandrinMétal
  • Type de mandrin de perceuseSans clé
  • Vitesse maximale1 600 tr/min
  • Vitesse variableOui
  • Nombre de réglages d'embrayage16
  • Capacité de perçage dans le bois1 po
  • Nombre de piles incluses2
  • Série de la batterieM12 REDLITHIUM
  • Chargeur inclusCharger inclus
  • Type de commandeDéclencheur
  • Système de suivi de l'outilNon
  • Longueur hors tout5 1/8 po
  • Couple max.300 po-lb
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Plage de couple 0 à 300 po-lb
  • Taille de mandrin 3/8 po
  • Classe de perceuse sans fil Mandrin interchangeable
  • Style d'embrayage Mécanique
  • Vitesse minimale 400 tr/min
  • Nombre de réglages de la vitesse 2
  • Capacité de perçage dans l'acier 3/8 po
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (1) outil seul, (2) batteries, (1) chargeur
  • Capacité de la batterie (2) 2 Ah
  • Tension (V) 12 VCC
  • Type de manche/poignée Poignée-pistolet
  • Lumière intégrée Oui
  • Poids de l'outil 2 lb
  • Marque de l'outil Milwaukee
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande