Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette perceuse sans fil sous-compacte M12 fonctionne avec une batterie au lithium-ion 12 V CC et fait 7¹⁹⁄₅₀ po de long. Elle se caractérise par un mandrin à cliquet à manchon unique en métal sans clé de ⅜ po, un couple de 0 à 275 po-lb, une vitesse maximale de 1 500 tr/min et une capacité de perçage de ⅜ po dans l'acier et de ⅞ po pouce dans le bois. La perceuse est dotée d'une poignée pistolet.
Spécifications techniques
ArticlePerceuse sans fil
Plage de couple0 à 275 po-lb
Taille de mandrin3/8 po
Classe de perceuse sans filSous-compacte
Style d'embrayageMécanique
Vitesse minimale400 tr/min
Nombre de réglages de la vitesse2
Capacité de perçage dans l'acier3/8 po
Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) Outil seul
Capacité de la batterie1,5 Ah, 2 Ah, 3 Ah, 4 Ah
Type de manche/poignéePoignée-pistolet
Lumière intégréeOui
Poids de l'outil2,1 lb
Marque de l'outilMilwaukee
Source d'alimentationSans fil
Couple min.0 po-lb
Matériau du mandrinMétal
Type de mandrin de perceuseSans clé
Vitesse maximale1 500 tr/min
Vitesse variableOui
Nombre de réglages d'embrayage18
Capacité de perçage dans le bois7/8 po
Nombre de piles incluses0
Tension (V)12 VCC
Type de commandeDéclencheur
Système de suivi de l'outilNon
Longueur hors tout7 3/8 po
Couple max.275 po-lb
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Caractéristique environnementale: Produit rechargeable
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 236,67 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 187,99 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 154,11 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 92,17 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 91,81 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 119,05 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 153,50 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: