!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,NYLON,DIA EXT 1/8 PO,NATUREL,50 PI

TUBE,NYLON,DIA EXT 1/8 PO,NATUREL,50 PI

APPROVED VENDOR

TUBE,NYLON,DIA EXT 1/8 PO,NATUREL,50 PI close
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
TUBE,NYLON,DIA EXT 1/8 PO,NATUREL,50 PI

TUBE,NYLON,DIA EXT 1/8 PO,NATUREL,50 PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.12 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2VKT5
  • N° de modèle du manufacturier NNR-2-017-0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.61 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBeige
  • D.I. du tuyau ondulé3/32 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Températures de service max.200 degrés F
  • Longueur hors tout50 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques
  • Épaisseur de paroi0,017 po
  • Compatibilité chimiqueChlorure de zinc
  • ClartéSemi-transparent
  • FlexibilitéSemi-flexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videClassé sous vide
  • Application du débitConduites de procédés pétroliers et chimiques
  • Pour le type de fluideHuile
  • Température minimale de service-60 degrés F
  • Application Produits chimiques
  • Dureté Shore D 72
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Nylon
  • Diamètre extérieur 1/8 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Compatibilité avec les produits pétroliers Lubrifiants
  • Rayon de cintrage 1/2 po
  • Compatibilité des raccords Compression, raccord instantané
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Droite
  • Pression d'éclatement 1 700 lb/po²
  • Pour l'environnement Haute pression, haute température, vibration élevée
  • Application industrielle Systèmes de machines-outils, systèmes de contrôle maritime
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)