!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,NYLON,DIA EXT 1/8 PO,NOIR,50 PI

TUBE,NYLON,DIA EXT 1/8 PO,NOIR,50 PI

APPROVED VENDOR

TUBE,NYLON,DIA EXT 1/8 PO,NOIR,50 PI close
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
TUBE,NYLON,DIA EXT 1/8 PO,NOIR,50 PI

TUBE,NYLON,DIA EXT 1/8 PO,NOIR,50 PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.27 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2VKR2
  • N° de modèle du manufacturier NBR-2-017-0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.925 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé3/32 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Températures de service max.200 degrés F
  • Longueur hors tout50 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques
  • Épaisseur de paroi0,017 po
  • Compatibilité avec les produits pétroliersLubrifiants
  • Rayon de cintrage1/2 po
  • Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeDroite
  • Pression d'éclatement1 700 lb/po²
  • Pour le type de fluideHuile
  • Température minimale de service-60 degrés F
  • Application Boisson, produits chimiques, aliments, eau
  • Dureté Shore D 72
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Nylon
  • Diamètre extérieur 1/8 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Bière, acide citrique, produits laitiers, dextrose, eau distillée, fructose, glycérine, huile de lin, lait, eau non potable, huiles et graisses, jus d'orange, eau potable, eau salée, boissons gazeuses, vinaigre
  • Compatibilité chimique Chlore, éther, iode, acide nitrique (35 %), chlorure de zinc
  • Clarté Opaque
  • Flexibilité Semi-flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Classé sous vide
  • Application du débit Conduites de procédés pétroliers et chimiques
  • Application industrielle Systèmes de machines-outils, systèmes de contrôle maritime
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)