!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,DI IN 3/16POXDI EX 1/4PO,100 PI,NR

TUBE,DI IN 3/16POXDI EX 1/4PO,100 PI,NR

APPROVED VENDOR

TUBE,DI IN 3/16POXDI EX 1/4PO,100 PI,NR close
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
TUBE,DI IN 3/16POXDI EX 1/4PO,100 PI,NR

TUBE,DI IN 3/16POXDI EX 1/4PO,100 PI,NR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PCC9
  • N° de modèle du manufacturier N14-ABLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurNoir
  • Matériau de gainePas de veste
  • Nom du matériauNylochem
  • Diamètre extérieur1/4 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques
  • NormesConforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS
  • Compatibilité avec les aliments et les boissonsHuiles et graisses
  • Rayon de cintrage1 1/4 po
  • Ne contient pasNe donne ni goût ni odeur
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videClassé sous vide
  • Pour le type de fluideGaz
  • Température minimale de service-60 degrés F
  • Application Air, carburants, lubrifiant, eau
  • D.I. du tuyau ondulé 3/16 po
  • Matériau Nylon
  • Températures de service max. 200 degrés F
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 0,035 po
  • Compatibilité avec les produits pétroliers Lubrifiants, huile minérale, huile
  • Clarté Opaque
  • Compatibilité des raccords Compression, raccord instantané
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Pression d'éclatement 750 lb/po²
  • Pour l'emplacement Extérieur
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)