!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CNCTR MALE,1/4 PO,TUYAU/MNPT,LAITON,PQ10

CNCTR MALE,1/4 PO,TUYAU/MNPT,LAITON,PQ10

AIGNEP USA

CNCTR MALE,1/4 PO,TUYAU/MNPT,LAITON,PQ10 close
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
CNCTR MALE,1/4 PO,TUYAU/MNPT,LAITON,PQ10

CNCTR MALE,1/4 PO,TUYAU/MNPT,LAITON,PQ10

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.72 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG6MN02
  • N° de modèle du manufacturier 88000-04-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142606
  • PAGE DU CATALOGUE # 1601
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordMNPT
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord1/4 po
  • Taille de filetage de raccord1/4 po-18
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Longueur hors tout1 1/16 po
  • Finition/revêtementNickelé
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Type de joint de filetageNBR
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Couleur Argent
  • Températures de service max. 160 degrés F
  • Normes ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/EC, certifié sans silicone
  • Matériau du tube compatible Cuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)