!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES,HAUTE DENSITÉ,250 LB/PO2,GAMME DE TEMPÉRATURE -40 ° F À 250 ° F,100 PI X¼ PO,POLYÉTHYLÈNE

TUBES,HAUTE DENSITÉ,250 LB/PO2,GAMME DE TEMPÉRATURE -40 ° F À 250 ° F,100 PI X¼ PO,POLYÉTHYLÈNE

FAIRVIEW

TUBES,HAUTE DENSITÉ,250 LB/PO2,GAMME DE TEMPÉRATURE -40 ° F À 250 ° F,100 PI X¼ PO,POLYÉTHYLÈNE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
TUBES,HAUTE DENSITÉ,250 LB/PO2,GAMME DE TEMPÉRATURE -40 ° F À 250 ° F,100 PI X¼ PO,POLYÉTHYLÈNE

TUBES,HAUTE DENSITÉ,250 LB/PO2,GAMME DE TEMPÉRATURE -40 ° F À 250 ° F,100 PI X¼ PO,POLYÉTHYLÈNE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.89 / CHAQUE
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
  • N° article FAR359-4-100P
  • N° de modèle du manufacturier 359-4-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241610
  • PAGE DU CATALOGUE # 1677
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube en polyéthylène haute densité mesure 100 pieds x ¼ pouce de diamètre. Il a une pression maximale de 250 lb/po2 et une plage de température de -40 à 250 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBlanc
  • D.I. du tuyau ondulé0,17 po
  • Déplacement/course, 1ere étage250 lb/po²
  • Diamètre extérieur1/4 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, résistant aux fissures, résistant aux champignons
  • Épaisseur de paroi0,04 po
  • ClartéOpaque
  • Système de mesureImpérial
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Application Air, boisson, transfert de soude, eau
  • Application alimentaire Boisson
  • Matériau Polyéthylène
  • Températures de service max. 250 degrés F
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Normes FDA
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Soda
  • Flexibilité Flexible
  • Forme du tube Spirale
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)