!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBAGE,POLYPROPYLENE,D EXT 1/ 4PO,100PI

TUBAGE,POLYPROPYLENE,D EXT 1/ 4PO,100PI

APPROVED VENDOR

TUBAGE,POLYPROPYLENE,D EXT 1/ 4PO,100PI close
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
TUBAGE,POLYPROPYLENE,D EXT 1/ 4PO,100PI

TUBAGE,POLYPROPYLENE,D EXT 1/ 4PO,100PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4VXX1
  • N° de modèle du manufacturier 380210
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé1/8 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage272 lb/po²
  • Diamètre extérieur1/4 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • NormesApprouvé par la FDA, CFR titre 21 177.1520, UL 94 HB
  • Rayon de cintrage2 1/2 po
  • Compatibilité des raccordsBarbé
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitAlimentation et boissons, transfert de gaz, transfert de liquide chaud
  • Application Air, eau
  • Dureté Rockwell R 60
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polypropylène
  • Températures de service max. 220 degrés F
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 0,063 po
  • Clarté Semi-transparent
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Non classé sous vide
  • Température minimale de service 35 degrés F