!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 2 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, ACIER RAPIDE, TICN

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 2 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, ACIER RAPIDE, TICN

GREENFIELD THREADING

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 2 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, ACIER RAPIDE, TICN close
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
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 2 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, ACIER RAPIDE, TICN

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 2 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, ACIER RAPIDE, TICN

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $725.69 / CHAQUE
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
  • N° article GNF385604
  • N° de modèle du manufacturier 385604
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1302
  • Poids à l’expédition 3.307 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau PTT est fabriqué en acier rapide et a un diamètre de 1 7/8 po/une tige de 2 3/4 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes du tableau 311 de l’USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et est 4 1/2 po de long. De plus, il a 7 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout4 1/2 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI Tableau 311
  • Direction de filetageDroitier
  • Classe de matériau - usinagePTT
  • Code ISO - matière principaleK, M, N, P
  • Diamètre de tige1,875 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI Tableau 311
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce11,5 filets/po
  • Taille de filetage 2 po-11 1/2
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 2,1875 po
  • Nb de goujures 7
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier inoxydable, acier
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série PTT
  • Longueur de tige 2 3/4 po
  • Taille du carré 1,4060 po
  • Chanfrein du taraud Semi-finisseur
  • Style du robinet Tuyau