!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIPE & CONDUIT THREAD TAP, 2"-11½ THREAD, 1¾ IN THREAD L, 4½ IN L

PIPE & CONDUIT THREAD TAP, 2"-11½ THREAD, 1¾ IN THREAD L, 4½ IN L

WESTWARD

PIPE & CONDUIT THREAD TAP, 2"-11½ THREAD, 1¾ IN THREAD L, 4½ IN L close
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
PIPE & CONDUIT THREAD TAP, 2"-11½ THREAD, 1¾ IN THREAD L, 4½ IN L

PIPE & CONDUIT THREAD TAP, 2"-11½ THREAD, 1¾ IN THREAD L, 4½ IN L

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $528.49 / each
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
  • N° article WSW5TWX6
  • N° de modèle du manufacturier 5TWX6
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1303
  • Poids à l’expédition 3.4 lb

Informations sur le produit

This M2 pipe tap is made of high speed steel and has a 1⅞ inch diameter, 2¾ inch long shank. It is designed for use with all materials, and meets the standards for ANSI. This H311-62505 series pipe tap has a bright (uncoated) finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 4½ inch length. Plus it has seven flutes, a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemPipe Tap
  • Thread StandardNPT
  • Tap FinishBright (Uncoated)
  • Overall Length4 1/2 in
  • Number of Flutes7
  • Thread DirectionRight Hand
  • Material Grade - MachiningM2
  • SeriesH311-62505
  • Shank Length2 3/4 in
  • Square Size1 13/16 in
  • Tap ChamferTaper
  • Tap StylePipe
  • Thread Size 2"-11 1/2
  • Tap Material High Speed Steel
  • Thread Length 1 3/4 in
  • 75% Thread Drill Size 2.1875 in
  • Primary Material Application All Materials
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Measurement System Fractional Inch
  • Shank Dia. 1.875 in
  • Shank Type - Machining Straight
  • Standards ANSI
  • Tap Grouping Tap
  • Threads per Inch 11.5 TPI
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche