Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud pour tuyau est fabriqué en acier rapide M2 a un diamètre de 1 7/8 po et une tige de 2 3/4 po de long. Pour tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et mesure 4 1/2 po de long. De plus, il a sept cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à tuyau
Type de filetNPT
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout4 1/2 po
Nb de goujures7
Direction de filetageDroitier
Classe de matériau - usinageM2
Série311-60505
Longueur de tige2 3/4 po
Taille du carré1 13/16 po
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Style du robinetTuyau
Taille de filetage2 po-11 1/2
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 3/4 po
Taille de foret pour filetage à 75 %2,1875 po
Application - matière principaleTous les matériaux
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesurePouce (fraction)
Diamètre de tige1,875 po
Type de queue - usinageDroite
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce11,5 filets/po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 629,30 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: