!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
90 ° STREET ELBOW: 316 STAINLESS STEEL, 1¼ IN X 1¼ IN FITTING, MALE NPT X FEMALE NPT

90 ° STREET ELBOW: 316 STAINLESS STEEL, 1¼ IN X 1¼ IN FITTING, MALE NPT X FEMALE NPT

APPROVED VENDOR

90 °  STREET ELBOW: 316 STAINLESS STEEL, 1¼ IN X 1¼ IN FITTING, MALE NPT X FEMALE NPT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
90 ° STREET ELBOW: 316 STAINLESS STEEL, 1¼ IN X 1¼ IN FITTING, MALE NPT X FEMALE NPT

90 ° STREET ELBOW: 316 STAINLESS STEEL, 1¼ IN X 1¼ IN FITTING, MALE NPT X FEMALE NPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.73 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM2TY14
  • N° de modèle du manufacturier 60SE113N114
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.862 lb

Informations sur le produit

Type 316 stainless steel has a higher nickel content for better corrosion resistance. NPT threads. Max. pressure: 300 PSI WOG: 150 PSI saturated steam. Meet MSS-SP-114 Class 150 pressure ratings. Threads conform to ASME B1.20.1. Material conforms to ASTM-A-351.

Spécifications techniques

  • ItemStreet Elbow
  • Fitting Side A GenderMale
  • Fitting Side A TypeNPT
  • Fitting Side B Nominal Pipe Size1 1/4 in
  • Low Lead Compliance LevelCompliant
  • Pipe Fitting MaterialSteel
  • StandardsMeets ANSI Standards B1.20.1 Standards, Class 150
  • Basic Fitting ShapeElbow
  • Fitting Side A Outside Diameter1 1/4 in
  • Fitting Side B Outside Diameter1 1/4 in
  • Material Grade316
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Max. Steam Pressure150 psi
  • Class Class 150
  • Fitting Side A Nominal Pipe Size 1 1/4 in
  • Fitting Side B Gender Female
  • Fitting Side B Type NPT
  • Maximum Operating Pressure 300 psi
  • Specific Fitting Shape 90 Degrees Street Elbow
  • Application Air, Natural Gas, Non-Potable Water, Oil, Potable Water, Steam
  • Colour Silver
  • Fitting Side A Pipe Threading 11
  • Fitting Side B Pipe Threading 11
  • For Pipe Schedule 40
  • Includes Seal Seal Not Included
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande