!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT ANN BRISE 1-1/2PO FONTE MAL

SUPPORT ANN BRISE 1-1/2PO FONTE MAL

APPROVED VENDOR

SUPPORT ANN BRISE 1-1/2PO FONTE MAL close
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
SUPPORT ANN BRISE 1-1/2PO FONTE MAL

SUPPORT ANN BRISE 1-1/2PO FONTE MAL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.71 / CHAQUE
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
  • N° article GGM22FP60
  • N° de modèle du manufacturier 22FP60
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141725
  • PAGE DU CATALOGUE # 1768
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de boulonAcier
  • Pour taille de tuyau1 1/2 po
  • Capacité de charge180 lb
  • Largeur hors tout2,5 po
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage compris
  • Pipe Center to Hanger Top1 7/16 po
  • Taille de filetage3/8 po-16
  • Pour diamètre extérieur maximal 1 7/8 po
  • For Threaded Rod Size 3/8 po
  • Hauteur hors tout 3 po
  • Températures de service max. 200 degrés F
  • Normes Norme fédérale WW-H-171, MSS SP-58, SP-69
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Required Number of Threaded Rods 1