!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,1 1/2 PO X 10 PI,FILETE,NOIR

TUYAU,1 1/2 PO X 10 PI,FILETE,NOIR

APPROVED VENDOR

TUYAU,1 1/2 PO X 10 PI,FILETE,NOIR close
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
TUYAU,1 1/2 PO X 10 PI,FILETE,NOIR

TUYAU,1 1/2 PO X 10 PI,FILETE,NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $179.63 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5E554
  • N° de modèle du manufacturier 587-1200
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1744
  • Poids à l’expédition 25.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • Compatibilité des raccordsClasse 150
  • D.I. du tuyau ondulé1 39/64 po
  • Classe de matériauCatégorie B
  • Températures de service max.600 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliquesSoudé
  • Taille de tuyau nominale1 1/2 po
  • Longueur hors tout10 pi
  • CatégorieCatégorie 40
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageFileté aux deux extrémités
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Écoulement par gravité Sans écoulement gravitaire
  • Matériau Acier
  • Déplacement/course, 1ere étage 1 064 lb/po² à 650 degrés F
  • Pression de vapeur maximale 1 064 lb/po² à 650 degrés F
  • Température minimale de service -20 degrés F
  • Diamètre extérieur 1 57/64 po
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ASTM A53/API5L
  • Épaisseur de paroi 0,141 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)