!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, OTG, PVC/PC, UVEXTREME AF, TRNSP, CSA, UV, INDIRECTES, UNISEXES, UNIVERSELLES

LUNETTES DE PROTECTION, OTG, PVC/PC, UVEXTREME AF, TRNSP, CSA, UV, INDIRECTES, UNISEXES, UNIVERSELLES

HONEYWELL UVEX

LUNETTES DE PROTECTION, OTG, PVC/PC, UVEXTREME AF, TRNSP, CSA, UV, INDIRECTES, UNISEXES, UNIVERSELLES close
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
LUNETTES DE PROTECTION, OTG, PVC/PC, UVEXTREME AF, TRNSP, CSA, UV, INDIRECTES, UNISEXES, UNIVERSELLES

LUNETTES DE PROTECTION, OTG, PVC/PC, UVEXTREME AF, TRNSP, CSA, UV, INDIRECTES, UNISEXES, UNIVERSELLES

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.56 / CHAQUE
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
  • N° article UVXS350
  • N° de modèle du manufacturier S350
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # 864
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité universelles Classic 9305 avec protection UV de 99,9 % ont une monture transparente en PVC. Dotées de lentilles en polycarbonate antibuée Uvextreme homologuées CSA, ces lunettes de protection unisexes à capuchon et à ventilation indirecte sans latex sont dotées d’une doublure au niveau des sourcils et des orbites et d’une bande en néoprène.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanNéoprène
  • Matériau du revêtement des yeuxPVC
  • Couleur de montureTransparent
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxOui
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Protection diélectrique Non
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre OTG
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Classic
  • Type de ventilation Indirect
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)