Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de protection traditionnelles universelles Platoon avec protection UV de 99,9 % ont une monture en PVC de couleur verte. Elles sont dotées d’une lentille antibuée et antirayure en polycarbonate transparent avec aération indirecte, ces lunettes diélectriques unisexes à usage général sont dotées d’une bande élastique, d’un pont en PVC et elles sont destinées à être utiisées à une température de -5 à 50 °C.
Spécifications techniques
ArticleLunettes étanches
Matériau de rubanÉlastique
Taille des lunettesStandard
Style de cadreTraditionnel
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI Z87.1-2015
Désignation de la teinte de soudageNon évalué pour le soudage
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Protection diélectriqueOui
Couleur de montureVert
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalNon
SériePlatoon
Type de ventilationIndirecte
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca