!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, PVC/PC, ANTIBUÉE, TRSP, UV, UNIVERSELLE, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, PVC/PC, ANTIBUÉE, TRSP, UV, UNIVERSELLE, UNISEXE

CONDOR

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, PVC/PC, ANTIBUÉE, TRSP, UV, UNIVERSELLE, UNISEXE close
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
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, PVC/PC, ANTIBUÉE, TRSP, UV, UNIVERSELLE, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, PVC/PC, ANTIBUÉE, TRSP, UV, UNIVERSELLE, UNISEXE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.63 / CHAQUE
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
  • N° article EBP5JE28
  • N° de modèle du manufacturier 5JE28
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection avec 99,9 % de protection UV ont une monture enveloppante en PVC transparent. Elles sont dotées d’un écran antibuée en polycarbonate transparent, ces lunettes universelles unisexes sont dotées d’une ventilation indirecte et d’une sangle en caoutchouc et sont destinée à être utilisées à une température de -5 à 50 °C.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanSilicone
  • Taille des lunettesStandard
  • Style de cadreEnveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Série23
  • Type de ventilationIndirect
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3
  • Protection diélectrique Non
  • Couleur de monture Transparent
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)