!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE RENFORCE,50 LB/PO2@70F,50 PI

TUBE RENFORCE,50 LB/PO2@70F,50 PI

APPROVED VENDOR

TUBE RENFORCE,50 LB/PO2@70F,50 PI close
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
TUBE RENFORCE,50 LB/PO2@70F,50 PI

TUBE RENFORCE,50 LB/PO2@70F,50 PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $974.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LZE3
  • N° de modèle du manufacturier K7160-32
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 73
  • Matériau de gainePas de veste
  • Nom du matériauPolyspring
  • Températures de service max.150 degrés F
  • Diamètre extérieur2 13/32 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortFil d'acier à ressort
  • Épaisseur de paroi0,19 po
  • Rayon de cintrage8 po
  • Ne contient pasPhtalates
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videClassé sous vide
  • Pour le type de fluideLiquides de refroidissement, eau désionisée, eau
  • Application Air, boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 2 po
  • Matériau PVC
  • Déplacement/course, 1ere étage 50 lb/po² à 70 degrés F
  • Pression de vide maximale 29,9 po de mercure
  • Longueur hors tout 50 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Normes NSF, USDA, 3A
  • Autoclavable Non stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Transparent
  • Compatibilité des raccords Barbé
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Application du débit Conduites d'air et d'eau, conduites de respiration d'air, conduites de liquide de refroidissement, systèmes d'eau désionisée, distribution d'aliments et de boissons, conduites de vide total, pompes à vide industrielles, transfert de pièces pneumatiques
  • Température minimale de service 25 degrés F
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)