!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 2 PO

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 2 PO

USA SEALING

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 2 PO close
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
TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 2 PO

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 2 PO

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $999.96 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT32
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-32
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 60 to 80
  • Couleur de gainePas de veste
  • MatériauPVC
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Longueur hors tout50 pi
  • RenfortTresse en polyester
  • Épaisseur de paroi1/4 po
  • Rayon de cintrage2 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesureImpérial
  • Pression d'éclatement43,51 lb/po²
  • Pour l'utilisation en eau potableNe convient pas à l'eau potable
  • Application Alimentation et boissons
  • Application alimentaire Nourriture
  • D.I. du tuyau ondulé 2 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage 60 lb/po²
  • Diamètre extérieur 2 1/2 po
  • Caractéristiques de résistance Résistants aux produits chimiques
  • Normes FDA
  • Compatibilité chimique Acides
  • Clarté Transparent
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Résistant au vide Non classé sous vide
  • Pour le type de fluide Acides
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)