!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE RENFORCE,225 LB/PO2@70F,TRNSPRNT

TUBE RENFORCE,225 LB/PO2@70F,TRNSPRNT

APPROVED VENDOR

TUBE RENFORCE,225 LB/PO2@70F,TRNSPRNT close
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
TUBE RENFORCE,225 LB/PO2@70F,TRNSPRNT

TUBE RENFORCE,225 LB/PO2@70F,TRNSPRNT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,429.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG4EGR5
  • N° de modèle du manufacturier K7300-16X100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 53.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 73
  • Matériau de gainePas de veste
  • Nom du matériauPolywire Plus
  • Températures de service max.150 degrés F
  • Diamètre extérieur1 15/32 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortTresse en polyester/fil d'acier
  • Épaisseur de paroi0,22 po
  • Rayon de cintrage3 1/2 po
  • Ne contient pasPhtalates
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videClassé sous vide
  • Pour le type de fluideEau
  • Application Boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1 po
  • Matériau PVC
  • Déplacement/course, 1ere étage 225 lb/po² à 70 degrés F
  • Pression de vide maximale 29,9 po de mercure
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Normes FDA, USDA, NSF, RoHS, 3A
  • Autoclavable Non stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Transparent
  • Compatibilité des raccords Barbé
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Application du débit Transfert de nourriture liquide, transfert d'eau
  • Température minimale de service 15 degrés F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: NSF(R) Certified (Sustainability or Environmental Standard), USDA Certified Biobased Product