!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE RENFORCE,175 LB/PO2@70F,50 PI

TUBE RENFORCE,175 LB/PO2@70F,50 PI

APPROVED VENDOR

TUBE RENFORCE,175 LB/PO2@70F,50 PI close
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
TUBE RENFORCE,175 LB/PO2@70F,50 PI

TUBE RENFORCE,175 LB/PO2@70F,50 PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,363.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG4EGR6
  • N° de modèle du manufacturier K7300-20X50
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 38.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé1 1/4 po
  • Températures de service max.150 degrés F
  • Longueur hors tout50 pi
  • Épaisseur de paroi0,25 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Température minimale de service15 degrés F
  • Application Le transfert d'eau et d'aliments liquides
  • Dureté Shore A 73
  • Matériau PVC
  • Diamètre extérieur 1 25/32 po
  • Normes FDA, USDA, NSF, ROHS et 3A
  • Rayon de cintrage 4 1/2 po
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Pour le type de fluide Eau
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: NSF(R) Certified (Sustainability or Environmental Standard), USDA Certified Biobased Product