!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENCEINTE AVEC BOUTON-POUSSOIR, 22 MM, 4 OUVERTURES, NON MÉTALLIQUE, NEMA 13/4X

ENCEINTE AVEC BOUTON-POUSSOIR, 22 MM, 4 OUVERTURES, NON MÉTALLIQUE, NEMA 13/4X

SCHNEIDER ELECTRIC

ENCEINTE AVEC BOUTON-POUSSOIR, 22 MM, 4 OUVERTURES, NON MÉTALLIQUE, NEMA 13/4X close
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
ENCEINTE AVEC BOUTON-POUSSOIR, 22 MM, 4 OUVERTURES, NON MÉTALLIQUE, NEMA 13/4X

ENCEINTE AVEC BOUTON-POUSSOIR, 22 MM, 4 OUVERTURES, NON MÉTALLIQUE, NEMA 13/4X

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix de vente  : $42.11 / CHAQUE

L’offre prend fin le 30 NOV 2025

Votre prix :
83,74 $ / CHAQUE
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
  • N° article TLQXALD04H7
  • N° de modèle du manufacturier XALD04H7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121301
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnceinte avec bouton-poussoir
  • Nb de trous4
  • Taille de conduit1/2 po
  • Taille de trou22 mm
  • Hauteur6,46 po
  • Profondeur2,0 po
  • Nb de colonnes 1
  • Classe NEMA 1, 12, 13, 4X
  • Dimensions H 6,46 po x La 2,68 po x P 2,00 po
  • Matériau Plastique
  • Largeur 2,68 po
  • À utiliser avec Boutons-poussoirs ZB5A et bouton-poussoir ou tête de veilleuse plastique de 22 mm
  • Pays d’origine République tchèque (sous réserve de modification)