!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PUSH BUTTON ENCLOSURE, 22 MM, 4 HOLES, NON-METALLIC, NEMA 4X

PUSH BUTTON ENCLOSURE, 22 MM, 4 HOLES, NON-METALLIC, NEMA 4X

GE

PUSH BUTTON ENCLOSURE, 22 MM, 4 HOLES, NON-METALLIC, NEMA 4X close
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
PUSH BUTTON ENCLOSURE, 22 MM, 4 HOLES, NON-METALLIC, NEMA 4X

PUSH BUTTON ENCLOSURE, 22 MM, 4 HOLES, NON-METALLIC, NEMA 4X

GE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.40 / CHAQUE
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
  • N° article GUS2HRW4
  • N° de modèle du manufacturier VM933-PBM4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnceinte avec bouton-poussoir
  • Nb de trous4
  • Taille de conduitAucun trou d'entrée de conduit fourni
  • Taille de trou22 mm
  • Hauteur8,74 po
  • Profondeur3,31 po
  • NormesCote IP66, UL type 3, 3R, 4, 4X, 12 et 13
  • Nb de colonnes 1
  • Classe NEMA 4X
  • Dimensions H 8,74 po x La 2,84 po x P 3,31 po
  • Matériau Plastique
  • Largeur 2,84 po
  • Couleur Gris