!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMMUTATEUR DE SÉLECTION NON LUMINEUX, TAILLE DE MONTAGE SUR PANNEAU 22 MM, NOIR

COMMUTATEUR DE SÉLECTION NON LUMINEUX, TAILLE DE MONTAGE SUR PANNEAU 22 MM, NOIR

SCHNEIDER ELECTRIC

COMMUTATEUR DE SÉLECTION NON LUMINEUX, TAILLE DE MONTAGE SUR PANNEAU 22 MM, NOIR close
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
COMMUTATEUR DE SÉLECTION NON LUMINEUX, TAILLE DE MONTAGE SUR PANNEAU 22 MM, NOIR

COMMUTATEUR DE SÉLECTION NON LUMINEUX, TAILLE DE MONTAGE SUR PANNEAU 22 MM, NOIR

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.82 / CHAQUE
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
  • N° article TLQZB5AD3
  • N° de modèle du manufacturier ZB5AD3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121510
  • PAGE DU CATALOGUE # 71
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommutateur de sélection non lumineux
  • Positions3
  • Type d'opérateurLevier
  • Retrait de cléSans clé
  • Matériau de lunetteNylon
  • Couleur de lunetteNoir
  • Indice IP66
  • Fonction d'interrupteur - position AXOOX
  • Fonction d'interrupteur - position COXXO
  • NormesHomologué UL dossier n Degrees E164353 CCN NKCR, certifié CSA dossier n Degrees LR44087 classe 321103, CE
  • Taille 22 mm
  • Action Maintenue / maintenue / maintenue
  • Couleur d'opérateur Noir
  • Matériau de la tête de l'opérateur Plastique
  • Matériau de base Plastique
  • Classe NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 13
  • Came Pas de came
  • Fonction d'interrupteur - position B OXOX
  • Fonction d'interrupteur - position D Sans quatrième position
  • Numéro de clé Sans clé
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)