!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE A PLAQUE,CHARGE 300 LB,ROUE GR

ROULETTE A PLAQUE,CHARGE 300 LB,ROUE GR

APPROVED VENDOR

ROULETTE A PLAQUE,CHARGE 300 LB,ROUE GR close
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
ROULETTE A PLAQUE,CHARGE 300 LB,ROUE GR

ROULETTE A PLAQUE,CHARGE 300 LB,ROUE GR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.55 / CHAQUE
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
  • N° article WWG455U14
  • N° de modèle du manufacturier P12S-PRP040B-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.83 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale300 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralC
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Non marquant(e)Non
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationMatériel d'hôtellerie, équipement institutionnel, râteliers et boîtes de service alimentaire, chariots de stockage, chariots de lavage
  • Couleur du noyauGris
  • Finition du cadreZinguée
  • NormesHomologation ICWM, NSF
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Taille de plaque de roulette 2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Caractéristiques Réduction du bruit
  • Comprend Roulette complète
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double