!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE HI-TECH, FREIN TECH LOCK, 275 LIVRES MAX, 1 1/4X3 1/2PO, ACIER INOXYDABLE

ROULETTE PIVOTANTE HI-TECH, FREIN TECH LOCK, 275 LIVRES MAX, 1 1/4X3 1/2PO, ACIER INOXYDABLE

COLSON

ROULETTE PIVOTANTE HI-TECH, FREIN TECH LOCK, 275 LIVRES MAX, 1 1/4X3 1/2PO, ACIER INOXYDABLE close
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
ROULETTE PIVOTANTE HI-TECH, FREIN TECH LOCK, 275 LIVRES MAX, 1 1/4X3 1/2PO, ACIER INOXYDABLE

ROULETTE PIVOTANTE HI-TECH, FREIN TECH LOCK, 275 LIVRES MAX, 1 1/4X3 1/2PO, ACIER INOXYDABLE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.21 / CHAQUE
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
  • N° article FLL2-4456-944
  • N° de modèle du manufacturier 2-4456-944
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante est dotée d'un deuxième frein de la gamme Tech Lock, est en acier inoxydable et convient parfaitement aux conditions humides ou corrosives. La conception avancée de la plaquette de frein est adaptée pour divers types de roulettes. Avec un fonctionnement sans entretien et une plage de température de -30 à 250℉, cette roulette supporte une charge de 250 livres et mesure 1 1/4 pouces de largeur et 3 1/2 pouces de diamètre.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale275 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Matériau du moyeu de la rouePolyoléfine
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • ApplicationPour les environnements humides et corrosifs
  • Homologué(e) NSFOui
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Taille de plaque de roulette 2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 1-3/4 po x 3-1/16 po
  • Forme de roulette Plate
  • Matériau du cadre de roulette Acier inoxydable
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)