!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA, 300 LIVRES MAX, 1 1/4X4PO, CAOUTCHOUC

ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA, 300 LIVRES MAX, 1 1/4X4PO, CAOUTCHOUC

COLSON

ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA, 300 LIVRES MAX, 1 1/4X4PO, CAOUTCHOUC close
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
ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA, 300 LIVRES MAX, 1 1/4X4PO, CAOUTCHOUC

ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA, 300 LIVRES MAX, 1 1/4X4PO, CAOUTCHOUC

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.87 / CHAQUE
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
  • N° article FLL2-4256-441
  • N° de modèle du manufacturier 2-4256-441
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante est fabriquée en caoutchouc, supporte une charge de 300 livres et mesure 1 1/4 pouces de largeur et quatre pouces de diamètre. Cette roulette est destinée à la manutention des matériaux, et chacune est vendue séparément.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale300 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Taille de plaque de roulette2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)1-3/4 po x 3-1/16 po
  • Forme de roulettePlate
  • Homologué(e) NSFOui
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Pare-fils inclus Non
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)