!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLARD POLYESTER LISSE 5800 PD.

FEUILLARD POLYESTER LISSE 5800 PD.

APPROVED VENDOR

FEUILLARD POLYESTER LISSE 5800 PD. close
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
FEUILLARD POLYESTER LISSE 5800 PD.

FEUILLARD POLYESTER LISSE 5800 PD.

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $262.48 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2CXK6
  • N° de modèle du manufacturier 2CXK6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # 700
  • Poids à l’expédition 43.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à machine
  • Épaisseur0,025 po
  • Longueur hors tout5 800 pi
  • Largeur du noyau6 po
  • CouleurVert
  • Poids de bobine44 lb
  • Épaisseur du mil25 mil
  • Rouleaux par caisse1 rouleau
  • Application du feuillard Gamme standard
  • Largeur du feuillard 1/2 po
  • Résistance à la rupture 775 lb
  • Diamètre du noyau 16 po
  • Finition du feuillard Lisse
  • Matériau Polyester
  • Numéro ASTM D3950 12A
  • Normes D3950-12 A
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)