!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLARD POLYESTER LISSE 3600 PD.

FEUILLARD POLYESTER LISSE 3600 PD.

APPROVED VENDOR

FEUILLARD POLYESTER LISSE 3600 PD. close
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
FEUILLARD POLYESTER LISSE 3600 PD.

FEUILLARD POLYESTER LISSE 3600 PD.

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $204.26 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2CXK5
  • N° de modèle du manufacturier 2CXK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # 700
  • Poids à l’expédition 22.58 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à main
  • Épaisseur0,02 po
  • Longueur hors tout3 600 pi
  • Largeur du noyau3 po
  • CouleurNoir
  • Poids de bobine24 lb
  • Épaisseur du mil20 mil
  • Rouleaux par caisse2
  • Application du feuillard Gamme standard
  • Largeur du feuillard 1/2 po
  • Résistance à la rupture 600 lb
  • Diamètre du noyau 16 po
  • Finition du feuillard Lisse
  • Matériau Polyester
  • Numéro ASTM D3950 12A
  • Normes D3950-12 A
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)