!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CERCLEUSE TENDEUR PLASTIQUE METAL

CERCLEUSE TENDEUR PLASTIQUE METAL

APPROVED VENDOR

CERCLEUSE TENDEUR PLASTIQUE METAL close
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
CERCLEUSE TENDEUR PLASTIQUE METAL

CERCLEUSE TENDEUR PLASTIQUE METAL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,075.43 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2CXN7
  • N° de modèle du manufacturier 2CXN7
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.89 lb

Spécifications techniques

  • ArticleOutil combiné de cerclage
  • Résistance de l'outilGamme standard
  • Type de joint d’outilJoints dentelés ouverts
  • Longueur de manche/poignée13 po
  • Capacité de tension de l’outil820 lb
  • Dispositifs de préhension sur la poignéePoignée avec préhension
  • Matériau de revêtement de poignéePlastique
  • Type d'outilsOutils de combinaison
  • Style d'outilGuindeau
  • Longueur hors tout14 1/2 po
  • Largeur maximale de cerclage1/2 po
  • Type de tendeurTensionneur à guindeau
  • Type de surface - jointPlate
  • Largeur hors tout3 1/2 po
  • Source d'alimentation de l'outil Manuelle
  • Pour largeur de sangle 1/2 po
  • Type de joint d'outil Sertissage
  • Poids de l'outil 9 lb
  • Sertissage 2 faces
  • Matériau Acier
  • Feuillard compatible Feuillard de polyester
  • Couleur Rouge, argent
  • Application du tendeur Haute résistance
  • Largeur minimale du feuillard 1/2 po
  • Hauteur hors tout 6 1/2 po
  • Type de joint compatible Joints ouverts
  • Normes CE
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)