!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLARD POLYPROPYLENE 30 MIL

FEUILLARD POLYPROPYLENE 30 MIL

APPROVED VENDOR

FEUILLARD POLYPROPYLENE 30 MIL close
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
FEUILLARD POLYPROPYLENE 30 MIL

FEUILLARD POLYPROPYLENE 30 MIL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $180.19 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2CXH5
  • N° de modèle du manufacturier 2CXH5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # 700
  • Poids à l’expédition 32.64 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à main
  • Épaisseur0,03 po
  • Longueur hors tout7 200 pi
  • Largeur du noyau6 po
  • CouleurNoir
  • Poids de bobine29 lb
  • Épaisseur du mil30 mil
  • Rouleaux par caisse1 rouleau
  • Application du feuillard Gamme standard
  • Largeur du feuillard 1/2 po
  • Résistance à la rupture 600 lb
  • Diamètre du noyau 16 po
  • Finition du feuillard Gauffrée
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro ASTM D3950 12A
  • Normes D3950-12 A
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)