!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CERCLEUSE TENDEUR PLASTIQUE.MAN

CERCLEUSE TENDEUR PLASTIQUE.MAN

APPROVED VENDOR

CERCLEUSE TENDEUR PLASTIQUE.MAN close
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
CERCLEUSE TENDEUR PLASTIQUE.MAN

CERCLEUSE TENDEUR PLASTIQUE.MAN

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $173.44 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2CXN2
  • N° de modèle du manufacturier 2CXN2
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # 701
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTensionneur de cerclage
  • Résistance de l'outilGamme standard
  • Type de joint d’outilJoints ouverts
  • Poids de l'outil3 lb
  • Dispositifs de préhension sur la poignéeSans poignée avec préhension
  • Matériau de revêtement de poignéeAcier
  • Type d'outilsOutil tendeur
  • Style d'outilGuindeau
  • Longueur hors tout10 1/2 po
  • Largeur maximale de cerclage3/4 po
  • Type de tendeurTensionneur à guindeau
  • Type de surface - jointPlate
  • Largeur hors tout3 po
  • Source d'alimentation de l'outil Manuelle
  • Pour largeur de sangle 1/2 po à 3/4 po
  • Longueur de manche/poignée 8 1/2 po
  • Capacité de tension de l’outil 1 000 lb
  • Matériau Acier
  • Feuillard compatible Feuillard de polypropylène
  • Couleur Rouge, blanc
  • Application du tendeur Usage général
  • Largeur minimale du feuillard 1/2 po
  • Hauteur hors tout 5 1/2 po
  • Type de joint compatible Joints ouverts
  • Normes CE
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)