!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,026 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 3 600 PI, NOIR

CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,026 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 3 600 PI, NOIR

APPROVED VENDOR

CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,026 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 3 600 PI, NOIR close
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
CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,026 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 3 600 PI, NOIR

CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,026 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 3 600 PI, NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2CXH2
  • N° de modèle du manufacturier 2CXH2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # 700
  • Poids à l’expédition 15.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à main
  • Épaisseur0,026 po
  • Longueur hors tout3 600 pi
  • Largeur du noyau3 po
  • CouleurNoir
  • Poids de bobine12 lb
  • Épaisseur du mil26 Mil
  • Rouleaux par caisse2
  • Application du feuillard Gamme standard
  • Largeur du feuillard 1/2 po
  • Résistance à la rupture 500 lb
  • Diamètre du noyau 16 po
  • Finition du feuillard Gauffrée
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro ASTM D3950 12A
  • Normes D3950-12 A
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)