!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 28 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 22 GAL PAR PAQUET

FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 28 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 22 GAL PAR PAQUET

BRADY SPC ABSORBENTS

FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 28 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 22 GAL PAR PAQUET close
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
FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 28 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 22 GAL PAR PAQUET

FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 28 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 22 GAL PAR PAQUET

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $191.23 / BALLE
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
  • N° article SORCH100
  • N° de modèle du manufacturier CH100
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # 999
  • Poids à l’expédition 13.074 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésProduits chimiques agressifs
  • Volume absorbé par tampon28 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la largeur7 1/2 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureFilé-lié
  • Nb de tampons100
  • Largeur15 po
  • CouleurNoir, rouge, jaune
  • Applications spécialiséesIndustrielle
  • NormesEPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésifNon
  • CaractéristiquesRésistant au feu
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Produits chimiques
  • Volume absorbé par paquet 22 gal
  • Nb de couches 2 épaisseurs
  • Taille perforée 7 1/2 po x 19 po
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Sac
  • Longueur 19 po
  • Dissipation électrostatique Non
  • Message imprimé Caution
  • Série BrightSorb
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non