!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLE-TAPIS SORBANT,UNIVERSAL/HAZMAT,17 X 19 X 3/8 PO,BALLE DE 100

FEUILLE-TAPIS SORBANT,UNIVERSAL/HAZMAT,17 X 19 X 3/8 PO,BALLE DE 100

CAN-ROSS

FEUILLE-TAPIS SORBANT,UNIVERSAL/HAZMAT,17 X 19 X 3/8 PO,BALLE DE 100 close
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
FEUILLE-TAPIS SORBANT,UNIVERSAL/HAZMAT,17 X 19 X 3/8 PO,BALLE DE 100

FEUILLE-TAPIS SORBANT,UNIVERSAL/HAZMAT,17 X 19 X 3/8 PO,BALLE DE 100

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $226.79 / BALLE
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
  • N° article BIGTU100
  • N° de modèle du manufacturier TU100
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # 999
  • Poids à l’expédition 12.17 lb

Informations sur le produit

Chaque tampon absorbant universel p/ matières dangereuses est destiné à absorber les huiles a/un meilleur contrôle des déversements et renferme des liquides à base d'hydrocarbures p/ repousser l'eau. Chaque bobine contient 100 tampons mesurant 17 po longueur x 19 po de hauteur x 3/8 po de diamètre chacun.

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésLiquides non agressifs
  • MatériauPolypropylène
  • Taille perforée9 1/2 po x 17 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureFilé-lié
  • Nb de tampons100
  • Largeur17 po
  • Résistance à la flammeNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreNon
  • CouleurGris
  • Applications spécialiséesSoins de santé, industriel, MRE, pétrole et gaz
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • Volume absorbé par paquet 25 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Sac
  • Longueur 19 po
  • Neutralisation Non
  • Flottant Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Essorable Non essorable
  • Message imprimé No Message
  • Série MRO Plus
  • Endos adhésif Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires