!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLE-TAPIS SORBANT,UNIVERSAL/HAZMAT,JNE,17 X 19 PO,BALLE DE 100

FEUILLE-TAPIS SORBANT,UNIVERSAL/HAZMAT,JNE,17 X 19 PO,BALLE DE 100

CAN-ROSS

FEUILLE-TAPIS SORBANT,UNIVERSAL/HAZMAT,JNE,17 X 19 PO,BALLE DE 100 close
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
FEUILLE-TAPIS SORBANT,UNIVERSAL/HAZMAT,JNE,17 X 19 PO,BALLE DE 100

FEUILLE-TAPIS SORBANT,UNIVERSAL/HAZMAT,JNE,17 X 19 PO,BALLE DE 100

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $416.38 / BALLE
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
  • N° article BIGU100
  • N° de modèle du manufacturier U100
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # 999
  • Poids à l’expédition 17.73 lb

Informations sur le produit

Ce tampon absorbant universel p/ matières dangereuses absorbe les acides, les huiles et l'eau. Sa couleur jne permet de l'identifier comme déchet dangereux. Chaque bobine contient 100 tampons mesurant 17 x 19 po chacun.

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésAcides, fluides corporels, caustiques, formaldéhyde, carburants, soudes, poisons, solvants
  • MatériauPolypropylène
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseOui
  • Type d'emballageSac
  • Longueur19 po
  • NeutralisationNon
  • FlottantNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • EssorableNon essorable
  • Message impriméNo Message
  • SérieMRO Plus
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • Volume absorbé par paquet 33 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Non
  • Alvéolé Oui
  • Matériau de la couverture Fibre fine
  • Nb de tampons 200
  • Largeur 17 po
  • Résistance à la flamme Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Non
  • Couleur Jaune
  • Applications spécialisées Industrie chimique, soins de santé, industriel, MRE, pétrole et gaz
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)