!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 5HP FERME SERV

MOTEUR 5HP FERME SERV

DAYTON

MOTEUR 5HP FERME SERV close
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
MOTEUR 5HP FERME SERV

MOTEUR 5HP FERME SERV

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,358.14 / CHAQUE
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
  • N° article AOS1TMV3
  • N° de modèle du manufacturier 1TMV3
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 113.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouple très élevé, base rigide
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • HP5
  • Rendement nominal (tr/min)1 740
  • Phases1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Condensateur requisOui
  • Diamètre d'arbre1-1/8 po
  • NormesHomologation UL (E47479), certification CSA (LR44256)
  • Classe d'isolationF
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Tension (V) 230
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Carcasse 184T
  • Intensité maximale (A) 21,5
  • Protection thermique du moteur Manuelle
  • Longueur hors tout 17-7/16 po
  • Longueur d'arbre 2-13/16 po
  • Comprend Bague d'étanchéité et couvercle de condensateur avec joints
  • Longueur sans tige 14-11/16 po
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Finition Émail vert aqua