!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR FERME,5HP,1740TR/MIN,230V

MOTEUR FERME,5HP,1740TR/MIN,230V

DAYTON

MOTEUR FERME,5HP,1740TR/MIN,230V close
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
MOTEUR FERME,5HP,1740TR/MIN,230V

MOTEUR FERME,5HP,1740TR/MIN,230V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,666.59 / CHAQUE
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
  • N° article EBP6K847
  • N° de modèle du manufacturier 6K847
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 87.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de ferme à couple élevé
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • HP5
  • Rendement nominal (tr/min)1 740
  • Phases1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse184T
  • Intensité maximale (A)22,0
  • Protection thermique du moteurManuelle
  • Efficacité nominale82,7 %
  • Longueur hors tout18-1/8 po
  • Longueur d'arbre2-3/4 po
  • ComprendBoîte de conduit avec joint d'étanchéité et élingueur d'arbre
  • Longueur sans tige15-3/8 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Tension (V) 230
  • Facteur de service du moteur 1
  • Sous-application de moteur Couple élevé
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Condensateur requis Inclus
  • Nb de vitesses 1
  • Diamètre d'arbre 1-1/8 po
  • Normes Homologation UL (E47479), certification CSA (258525)
  • Classe d'isolation F
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Finition Vert
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)