!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR AGRICOLE 1-1/2HP 1725 143T

MOTEUR AGRICOLE 1-1/2HP 1725 143T

DAYTON

MOTEUR AGRICOLE 1-1/2HP 1725 143T close
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
MOTEUR AGRICOLE 1-1/2HP 1725 143T

MOTEUR AGRICOLE 1-1/2HP 1725 143T

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $824.29 / CHAQUE
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
  • N° article AOS1TMV7
  • N° de modèle du manufacturier 1TMV7
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouple très élevé, base rigide
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • HP1-1/2
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Phases1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Condensateur requisOui
  • Diamètre d'arbre7/8 po
  • NormesHomologation UL (E47479), certification CSA (LR44256)
  • Classe d'isolationF
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Tension (V) 115/230
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Carcasse 143T
  • Intensité maximale (A) 17,2/8,6
  • Protection thermique du moteur Manuelle
  • Longueur hors tout 13-1/4 po
  • Longueur d'arbre 2-3/8 po
  • Comprend Joint étanche et couvercle de condensateur
  • Longueur sans tige 11 po
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Finition Peinture laquée verte