Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien Ironclad EXO-MPLD noirs/dorés de taille TG sont composés de néoprène/polyester/peau de chevreuil. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes autoagrippantes et de sangles de serrage et sont homologués EN 388 avec une résistance 2121.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantNoir/jaune
Matériau de protection des jointuresNéoprène
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieEXO
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique10
Caractéristiques du gantCourroie
Support réflectifNon
Force de perforation ANSI/ISEA20 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Matériau des couturesNylon
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumePeau de chevreuil
Matériau du dos (gants)Polyester
Construction du gantCoupé-cousu
NormesEN 388
CouleurNoir, or
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueTG
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
AntistatiqueNon
Classement EN 3882121
Longueur du gant9 po
Procédé de paume en cuirGrains
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 18,73 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: