Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de travail enveloppés Flextime nrs et jnes sont tle T grande. Dotés d'une paume en cuir de chèvre pleine fleur, ces gants présentent des bouts de doigts recouvts et des po renforcés. Ces gants ont une fermeture auto-agrippante sécurisée, un endos en élasthanne ajusté et un poignet élas ajusté.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Performance du gantConstruction générale
Paume - double épaisseur de fibreNon
AntistatiqueNon
Longueur du gant9 po
Procédé de paume en cuirCuir de chèvre pleine fleur
Style de manchetteÉlastique, autoagrippante
Matériau de paumeCuir de chèvre
Matériau du dos (gants)Spandex
NormesEN 388 3121
CouleurHavane/noir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon déterminé
Caractéristiques du gantPeau sèche résistante à l'eau
Support réflectifNon
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Matériau des couturesCoton
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca