Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
GANTS DE MECANICIEN,9PO,POLYESTER,PR
GANTS DE MECANICIEN,9PO,POLYESTER,PR
IRONCLAD
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Gants de mécanicien
Couverture des doigts Doigt complet
Isolation Non
Longueur du gant 9 po
Style de manchette Autoagrippante
Arbre d'entraînement Non classé
Caractéristiques du gant Courroie
Matériau de paume Peau de chevreuil
Paume - double épaisseur de fibre Non
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
Construction du gant Coupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
Style de protection des mains Gant
Matériau des coutures Nylon
Normes ANG
Style de main du gant Gauche et droite
Matériau de la doublure du gant Non doublé
Couleur du dos du gant Noir/jaune
Matériau du dos (gants) Polyester
Série EXO
Classement EN 388 2121
Procédé de paume en cuir Grains
Support réflectif Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
Couleur Noir/or
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer