Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
La résistance aux coupures et aux chocs sont les caractéristiques les plus fortes de cette paire de gants de sécurité de taille TG (10), Ces gants haute visibilité en noir et orange ont des zones de protection contre les chocs en pointillés de PVC ainsi que des zones de protection renforcée contre les coupures. Fabriqués en cuir synthétique lavable à la machine et en PVC.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantCoton, polyester
Couleur du dos du gantOrange
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
CouleurNoir, orange, jaune
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînement32 Degrees F
Taille - Numérique10
Matériau de revêtement de la poignéePVC
Motif de priseÀ pois
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
AntistatiqueNon
Classement EN 3884X44FP
Longueur du gant12 po
Sans latexNon
Matériau des couturesFil à âme
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Style de manchetteÀ enfiler
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieGGT5
Performance du gantAdhérence élevée avec entredoigt-index renforcé
Taille - alphabétiqueTG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Caractéristiques du gantPaume renforcée, fourche index-pouce renforcée
Paume - double épaisseur de fibreOui
Grammes de coupe ANSI/ISEA5 234 g
Force de perforation ANSI/ISEA150 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Couleur du revêtement adhérentJaune haute visibilité
Matériau à couches pour paumeSuperFabric
Coupe de gantFrançaise
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 107,57 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 69,20 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: