!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PERFORMANTS,NIV COUP ANSI A6/PERFOR 2,TG,OR HT VIS,PAUME EN KEVLAR TEXTURÉE,PR

GANTS PERFORMANTS,NIV COUP ANSI A6/PERFOR 2,TG,OR HT VIS,PAUME EN KEVLAR TEXTURÉE,PR

BOB DALE

GANTS PERFORMANTS,NIV COUP ANSI A6/PERFOR 2,TG,OR HT VIS,PAUME EN KEVLAR TEXTURÉE,PR close
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
GANTS PERFORMANTS,NIV COUP ANSI A6/PERFOR 2,TG,OR HT VIS,PAUME EN KEVLAR TEXTURÉE,PR

GANTS PERFORMANTS,NIV COUP ANSI A6/PERFOR 2,TG,OR HT VIS,PAUME EN KEVLAR TEXTURÉE,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.20 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-11940XL
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-11940-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Informations sur le produit

La couleur orange vif rend ces gants visibles sur n'importe quel chantier. Ils sont de taille très grande et ont une paume texturée en Kevlar pour une meilleure prise en main. Ces gants sont de niveau 2 de perforation ANSI et peuvent gérer les risques de coupure jusqu'au niveau de coupure ANSI A6, ils sont donc le gant à usage général parfait pour tout travail de construction ou de travail.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Couleur du dos du gantOrange
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Série20-1-11940
  • Performance du gantDurabilité, bonne prise en main
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
  • Nb de paires par paquet12
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3883544
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau des couturesCoton
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette À enfiler
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Caractéristiques de haute visibilité Bouts des doigts haute visibilité
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Couleur Noir, orange, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Taille - alphabétique TG
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité
  • Support réflectif Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux