!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC, COTON

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC, COTON

HEXARMOR

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC, COTON close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC, COTON

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC, COTON

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 107,57 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $1,290.84

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article HEX4022-10
  • N° de modèle du manufacturier 4022-XL (10)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Gants de mécaniciens HexArmor Chrome 4022 noirs/rouges taille TG composés de coton, de SuperFabric et de cuir synthétique. Non enduits, coutures en nylon et pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau A8 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 4X22F. Accompagnés de dragonnes, compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau de protection des jointuresSuperFabric
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieChrome
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Caractéristiques du gantSangle de traction, compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA32598
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Nb de paires par paquet1
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884X22F
  • Longueur du gant9 3/4 po
  • Sans latexNon
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Paume et articulations
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Couleur Noir, rouge
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement 32 Degrees F
  • Taille - Numérique 10
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Motif de prise Blocages
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 170 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 63 N
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Rouge
  • Matériau à couches pour paume SuperFabric
  • Coupe de gant Française
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)