Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants TTG, taille 11 sont noirs avec orange vif et jaune, suffisamment brillants pour être vus autour des machines et des véhicules. Leurs paumes texturées en Kevlar aident à saisir les surfaces lisses comme l'acier ou le verre, et elles sont de niveau de coupe ANSI A6 et de niveau de perforation ANSI deux.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantPEHP
Couleur du dos du gantOrange
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Série20-1-11940
Performance du gantDurabilité, bonne prise en main
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
Nb de paires par paquet12
AntistatiqueNon
Classement EN 3883544
Longueur du gant10 po
Matériau des couturesCoton
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Style de manchetteÀ enfiler
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
Caractéristiques de haute visibilitéBouts des doigts haute visibilité
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
CouleurNoir, orange, jaune
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Taille - alphabétiqueM
Caractéristiques du gantHaute visibilité
Support réflectifOui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Fini de l'enduit du gantRugueux
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,25 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 31,15 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: