!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,NIV COUPE ANSI A6/PERF NIV 3/ABRASION NIV 3,8/M,10 1/2 PO L,GRIS,NITRILE/PU,PR

GANTS,NIV COUPE ANSI A6/PERF NIV 3/ABRASION NIV 3,8/M,10 1/2 PO L,GRIS,NITRILE/PU,PR

BOB DALE

GANTS,NIV COUPE ANSI A6/PERF NIV 3/ABRASION NIV 3,8/M,10 1/2 PO L,GRIS,NITRILE/PU,PR close
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
GANTS,NIV COUPE ANSI A6/PERF NIV 3/ABRASION NIV 3,8/M,10 1/2 PO L,GRIS,NITRILE/PU,PR

GANTS,NIV COUPE ANSI A6/PERF NIV 3/ABRASION NIV 3,8/M,10 1/2 PO L,GRIS,NITRILE/PU,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.98 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9626-8
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9626-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 904
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants en polyuréthane ont un revêtement en nitrile rugueux p/meilleure adhérence en conditions glissantes. Ces gants sont gris, taille huit (moyenne) dent 10 1/2po long. Ils sont résistants à la perforation et à l'abrasion selon les spécifications ANSI de niveau trois et résist a/coup selon ANSI A6, protégeant c/ les risques de coupures lourdes comme les bords métalliques tranchants, le verre ou les couteaux.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant11 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeNitrile finition sableuse
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Série Résistant aux coupures
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)