!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,NIV COUPE ANSI A7/PERF NIV 3/ABRASION NIV 3,M/8,10 1/2 PO L,GRIS,NITRILE/PU,PR

GANTS,NIV COUPE ANSI A7/PERF NIV 3/ABRASION NIV 3,M/8,10 1/2 PO L,GRIS,NITRILE/PU,PR

BOB DALE

GANTS,NIV COUPE ANSI A7/PERF NIV 3/ABRASION NIV 3,M/8,10 1/2 PO L,GRIS,NITRILE/PU,PR close
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
GANTS,NIV COUPE ANSI A7/PERF NIV 3/ABRASION NIV 3,M/8,10 1/2 PO L,GRIS,NITRILE/PU,PR

GANTS,NIV COUPE ANSI A7/PERF NIV 3/ABRASION NIV 3,M/8,10 1/2 PO L,GRIS,NITRILE/PU,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.71 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9627-8
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9627-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Protégez-vous c/ les coupures graves a/ ces gants en polyuréthane répondant à la norme ANSI niveau de coupure A7. Ils sont résistants à la perforation et à l'abrasion selon le niveau 3 de la norme ANSI et sont dotés d'un revêtement en nitrile à texture rugueuse p/meilleure adhérence dans des conditions humides ou huileuses. Ces gants sont tle 8 moyenne dent 10 1/2po long.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • SérieRésistant aux coupures
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA60
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 11 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Nitrile finition sableuse
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)