Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Vos mains seront bien protégées contre les impacts et les matériaux coupants avec cette paire de gants de sécurité. Ils sont de taille 8/moyenne, de couleur grise, avec des paumes et des doigts enduits de nitrile sablé orange vif pour une prise antidérapante améliorée. Leur conception en tricot sans couture avec du polyéthylène haute performance offre protection, durabilité, confort et flexibilité.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 N
IsolationNon
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantOrange
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA20000
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
CouleurGris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 138
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Longueur du gant9 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantSableux
SérieRésistant aux coupures
Sans siliconeNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeNitrile finition sableuse
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 99,68 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 31,22 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: